Beli harga coating mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pitstop Car Vehicle Cover Body (Penutup Bodi Mobil)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  2. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp58.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  3. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    KIT Wiper Fluid dibuat khusus untuk membersihkan kaca mobil agar bebas dari kotoran maupun endapan lemak yang ditimbulkan oleh asap knalpot sehingga membuat kaca mobil anda bersih bening bebas pandang pada siang maupun malam hari. Pada waktu hujan KIT Wip
  5. TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju  Pelindung Kerja)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
    • Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
  6. CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp81.900

  7. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  8. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  9. OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp219.900

    OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
  10. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  11. monotaro Tialn Coated 2 Blade 2.5D Carbide Square End Mill (Gash Type)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Tialn Coated 2 Blade 2.5D Carbide Square End Mill (Gash Type)
    Deskripsi:
    TiAlN coating is a heat-resistant coating, suitable for high-speed cutting and alloy casting, austenitic steel, etc., and for processing castings and nonferrous metals. Because of the gash type, the cutting edge strength is high and the chipping resistance is excellent.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.03
    • Edge Type: Cutting edge gash
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 2
    • Coating: TiAlN
    • Helix Angle (Degree): 30
  12. 3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    3M Clear Scotchgard Anti-Fog Lens Goggle Gear 500 Series (Kacamata Safety Anti Kabut)
    atribut:
    • Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
    • Lens Marking: Z87+
    • ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
    • Eyewear Range: Premium
    • Frame Color: Red and Black
    • Frame Material: Plastic
    • Frame Type: Goggle
    • Goggle Type: Vented
    • Hard Coat Lens: No
    • Lens Coating: Anti-Fog
    • Lens Color: Clear
    • Product Series: 500
    • Product Type: Safety Goggle
    • Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
    • Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
    • Splash Protection: Yes
    • Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
    • Strap Material: Cloth
    • Temple Style: Strap
    • UV Protection: 99.9%
    • Venting: Indirect
  13. SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    Mulai

    Rp139.900

    SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Type: Earloop
Daftar Harga harga coating mobil Terbaru October 2026
Pitstop Car Vehicle Cover Body (Penutup Bodi Mobil)Rp259.900
Total Spray Electrostatic Manual Powder CoatingRp58.999.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)Rp8.900
KING'S Safety/Protection Glasses Divisa (Kacamata Pelindung)Rp38.900
TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)Rp119.900
CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety)Rp81.900
LAKONI Daytona High Pressure Cleaners (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.799.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp35.900
OSG Hy-Pro HSS-Co.8 End Mill 4 Flute Short with V Coating (Mata Pahat Frais Persegi)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)